876085-PIGNONE 8X3 Z 19 DOPPIO P

Pignoni Duplex

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:P05B2019
Rubix:999200100128563
EAN:3660338296611
876085-PIGNONE 8X3 Z 19 DOPPIO P

Riepilogo info tecniche

Passo della catena8 mm
Profiloduplex (2)
Numero di denti19
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 876085-PIGNONE 8X3 Z 19 DOPPIO P


Mecaline sprockets and plate wheels are made from C45 steel or GG25 Cast Iron, Platewheels are offered with a pilot bore in simplex, duplex or triplex versions.
Sprocket Pilot Bore 05B2 - 19 teeth - C45 Steel

Punti di forza

Acciaio

Applicazioni

Per l’uso con prodotti a catena BS

Informazioni tecniche


Attributi
Passo della catena8 mm
Profiloduplex (2)
Numero di denti19
Codice ISO05b-2
Materialec45 acciaio
Diametro del pilota10 mm
Diametro di orientamento48,61 mm
Diametro esterno51,9 mm
Larghezza totale20 mm
Diametro della zona d'interferenza della testa51,9 mm
€ 2,11 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,57 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione