887413-PIGNONE THF X BUSSOLA 887413

Pignone - Foro conico Simplex - Denti temprati

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:PMA06B1017R
Rubix:999210312053787
EAN:3660338407819
887413-PIGNONE THF X BUSSOLA 887413

Riepilogo info tecniche

Passo della catena9,525 mm
Profilosimplex (1)
Numero di denti17
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 887413-PIGNONE THF X BUSSOLA 887413


Le ruote dentate Mecaline con foro conico e denti temprati sono realizzate in acciaio C45 e in ghisa e sono prodotte per accettare le boccole coniche. Sono disponibili nelle versioni Simplex, Duplex o Triplex.
Pignone - Foro conico - 06B1 - 17 denti (1008) - Acciaio C45 - Denti temprati

Punti di forza

Acciaio

Applicazioni

Da utilizzare con i prodotti della catena BS

Informazioni tecniche


Attributi
Passo della catena9,525 mm
Profilosimplex (1)
Numero di denti17
Codice ISO06b-1
Materialec45 acciaio
Diametro del mozzo45 mm
Diametro di orientamento51,83 mm
Diametro esterno55,3 mm
Larghezza totale22 mm
€ 3,85 IVA esclusa
/ Unità
€ 4,70 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione