887493-PIGNONE THF X BUSSOLA 887493

Pignone - Foro conico Simplex - Denti temprati

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:PMA12B1025R
Rubix:999210312053864
EAN:3660338408588
887493-PIGNONE THF X BUSSOLA 887493

Riepilogo info tecniche

Passo della catena19,05 mm
Profilosimplex (1)
Numero di denti25
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 887493-PIGNONE THF X BUSSOLA 887493


Le ruote dentate Mecaline con foro conico e denti temprati sono realizzate in acciaio C45 e in ghisa e sono prodotte per accettare le boccole coniche. Sono disponibili nelle versioni Simplex, Duplex o Triplex.
Pignone - Foro conico - 12B1 - 25 denti (2517) - Acciaio C45 - Denti temprati

Punti di forza

Acciaio

Applicazioni

Da utilizzare con i prodotti della catena BS

Informazioni tecniche


Attributi
Passo della catena19,05 mm
Profilosimplex (1)
Numero di denti25
Codice ISO12b-1
Materialec45 acciaio
Diametro del pilota19 mm
Diametro del mozzo108 mm
Diametro di orientamento152 mm
Diametro esterno160 mm
Larghezza totale45 mm
Diametro della zona d'interferenza della testa152 mm
26,49 IVA esclusa
/ Unità
32,31 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione