Riferimenti
Chiaravalli:10212023
Rubix:160000000478318
Produttore:10212023
EAN:8054652017468

Riepilogo info tecniche
| Passo della catena | 12,7 mm |
|---|---|
| Profilo | duplex (2) |
| Numero di denti | 23 |
Dettagli del prodotto : 10212023-PIGNONE 1/2X5/16 Z 23 DOPPIO P
Pignone
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 1460 g |
|---|---|
| Passo della catena | 12,7 mm |
| Profilo | duplex (2) |
| Numero di denti | 23 |
| Codice ISO | 08b-2 |
| Materiale | acciaio |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 7,24 IVA esclusa
/ Unità
€ 8,83 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione