876067-PIGNONE 8X3 Z 38 SEMPLICE P

Pignoni per catene a rulli

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:P05B1038
Rubix:999200100128545
EAN:3660338296437
876067-PIGNONE 8X3 Z 38 SEMPLICE P

Riepilogo info tecniche

Passo della catena8 mm
Profilosimplex (1)
Numero di denti38
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 876067-PIGNONE 8X3 Z 38 SEMPLICE P


Le ruote dentate e le ruote piane Mecaline sono realizzate in acciaio C45 o in ghisa GG25. Le ruote piane sono disponibili con foro pilota nelle versioni simplex, duplex o triplex.
Sprocket Pilot Bore 05B1 - 38 teeth - C45 Steel

Punti di forza

Steel

Applicazioni

Da utilizzare con i prodotti della catena BS

Informazioni tecniche


Attributi
Passo della catena8 mm
Profilosimplex (1)
Numero di denti38
Codice ISO05b-1
Materialec45 acciaio
Diametro del pilota10 mm
Diametro di orientamento96,88 mm
Diametro esterno100,2 mm
Larghezza totale16 mm
Diametro della zona d'interferenza della testa100,2 mm
€ 2,42 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,96 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore