Riferimenti
Chiaravalli:10112028
Rubix:160000000478290
Produttore:10112028
EAN:8054652013330

Riepilogo info tecniche
| Passo della catena | 12,7 mm |
|---|---|
| Profilo | simplex (1) |
| Numero di denti | 28 |
Dettagli del prodotto : 10112028-PIGNONE 1/2X5/16 Z 28 SEMPLICE P
Pignone
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 1170 g |
|---|---|
| Passo della catena | 12,7 mm |
| Profilo | simplex (1) |
| Numero di denti | 28 |
| Codice ISO | 08b-1 |
| Materiale | acciaio |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 5,83 IVA esclusa
/ Unità
€ 7,12 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione