865942-PIGNONE 1/2X5/16 Z 57 SEMPLICE P*

Pignoni per catene a rulli

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:P08B1057
Rubix:999200100127341
Produttore:865942
EAN:3660338201288
865942-PIGNONE 1/2X5/16 Z 57 SEMPLICE P*

Riepilogo info tecniche

Passo della catena12,7 mm
Profilosimplex (1)
Numero di denti57
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 865942-PIGNONE 1/2X5/16 Z 57 SEMPLICE P*


Le ruote dentate e le ruote piane Mecaline sono realizzate in acciaio C45 o in ghisa GG25. Le ruote piane sono disponibili con foro pilota nelle versioni simplex, duplex o triplex.
Sprocket Pilot Bore 08B1 - 57 teeth - C45 Steel

Punti di forza

Steel

Applicazioni

Da utilizzare con i prodotti della catena BS

Informazioni tecniche


Attributi
Passo della catena12,7 mm
Profilosimplex (1)
Numero di denti57
Codice ISO08b-1
Materialec45 acciaio
Diametro del pilota19 mm
Diametro di orientamento230,54 mm
Diametro esterno236,4 mm
Larghezza totale32 mm
Diametro della zona d'interferenza della testa236,4 mm
€ 19,78 IVA esclusa
/ Unità
€ 24,13 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore