865889-PIGNONE 3/8X7/32 Z 8 DOPPIO P

Pignoni Duplex

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:P06B2008
Rubix:999200100127290
Produttore:865889
EAN:3660338200755
865889-PIGNONE 3/8X7/32 Z 8 DOPPIO P

Riepilogo info tecniche

Passo della catena9,525 mm
Profiloduplex (2)
Numero di denti8
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 865889-PIGNONE 3/8X7/32 Z 8 DOPPIO P


Mecaline sprockets and plate wheels are made from C45 steel or GG25 Cast Iron, Platewheels are offered with a pilot bore in simplex, duplex or triplex versions.
Alesaggio pilota con corone dentate 06B2 - denti 08 - Acciaio C45

Punti di forza

Acciaio

Applicazioni

Per l’uso con prodotti a catena BS

Informazioni tecniche


Attributi
Passo della catena9,525 mm
Profiloduplex (2)
Numero di denti8
Codice ISO06b-2
Materialec45 acciaio
Diametro del pilota6 mm
Diametro di orientamento24,89 mm
Diametro esterno28 mm
Larghezza totale22 mm
Diametro della zona d'interferenza della testa28 mm
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione