PIGNONE TEMPRATO 24B-2 Z=76 1 1/2X1 Z 76 DOPPIO P THF

Pignone Pilota Alesaggio Duplex Denti temprati

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:P24B2076R
Rubix:999210312053747
EAN:3660338407413
PIGNONE TEMPRATO 24B-2 Z=76 1 1/2X1 Z 76 DOPPIO P THF

Riepilogo info tecniche

Passo della catena38,1 mm
Profiloduplex (2)
Numero di denti76
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : PIGNONE TEMPRATO 24B-2 Z=76 1 1/2X1 Z 76 DOPPIO P THF


Le ruote dentate e le ruote piane Mecaline sono realizzate in acciaio C45 o in ghisa GG25. Le ruote piane sono disponibili con foro pilota nelle versioni simplex, duplex o triplex.
Sprocket Pilot Bore 24B2 - 76 teeth - C45 Steel - Hardened Teeth

Punti di forza

Hardened Teeth (HRC 40 +/-5)

Applicazioni

For use with BS chain products

Informazioni tecniche


Attributi
Passo della catena38,1 mm
Profiloduplex (2)
Numero di denti76
Codice ISO24b-2
Materialec45 acciaio
Diametro del pilota55 mm
Diametro del mozzo200 mm
Diametro di orientamento921,98 mm
Diametro esterno939,6 mm
Larghezza totale120 mm
Diametro della zona d'interferenza della testa936,9 mm
€ 2310,49 IVA esclusa
/ Unità
€ 2818,80 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione