894560-PIGNONE INOX 3/8X7/32 Z 24 INOX

Pignone Pilota Foro Simplex - Acciaio inox

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:P06B1024SS
Rubix:999230427024045
Produttore:894560
EAN:3660338469640
894560-PIGNONE INOX 3/8X7/32 Z 24 INOX

Riepilogo info tecniche

Passo della catena9,525 mm
Profilosimplex (1)
Numero di denti24
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 894560-PIGNONE INOX 3/8X7/32 Z 24 INOX


Questi pignoni Mecaline sono realizzati in acciaio inox, versione Simplex.
Alesaggio pilota pignone 06B1 -24 denti - Acciaio inox

Punti di forza

Resistente alla corrosione

Applicazioni

Per l'uso con i prodotti della catena BS, particolarmente adatti nelle applicazioni di produzione alimentare.

Informazioni tecniche


Attributi
Passo della catena9,525 mm
Profilosimplex (1)
Numero di denti24
Codice ISO06b-1
Materialeacciaio inossidabile
Diametro del pilota12 mm
Diametro del mozzo54 mm
Diametro di orientamento72,97 mm
Diametro esterno77 mm
Larghezza totale28 mm
13,75 IVA esclusa
/ Unità
16,77 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione