PIGNONE TEMPRATO 32B-1 Z=11 2X1 1/4 Z 11 SEMPLICE P THF

Pignone Foro pilota Denti temprati

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:P32B1011R
Rubix:999210312053761
EAN:3660338407550
PIGNONE TEMPRATO 32B-1 Z=11 2X1 1/4 Z 11 SEMPLICE P THF

Riepilogo info tecniche

Passo della catena50,8 mm
Profilosimplex (1)
Numero di denti11
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : PIGNONE TEMPRATO 32B-1 Z=11 2X1 1/4 Z 11 SEMPLICE P THF


Le ruote dentate e le ruote piane Mecaline sono realizzate in acciaio C45 o in ghisa GG25. Le ruote piane sono disponibili con foro pilota nelle versioni simplex, duplex o triplex.
Pignone Pilota Alesaggio 32B1 - 11 denti - Acciaio C45 - Denti temprati

Punti di forza

Acciaio

Applicazioni

Da utilizzare con i prodotti della catena BS

Informazioni tecniche


Attributi
Passo della catena50,8 mm
Profilosimplex (1)
Numero di denti11
Codice ISO32b-1
Materialec45 acciaio
Diametro del pilota30 mm
Diametro del mozzo120 mm
Diametro di orientamento180,31 mm
Diametro esterno200,8 mm
Larghezza totale80 mm
Diametro della zona d'interferenza della testa200,8 mm
64,22 IVA esclusa
/ Unità
78,35 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione