866105-PIGNONE 1X17,02 Z 16 DOPPIO P

Pignoni Duplex

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:P16B2016
Rubix:999200100127504
Produttore:866105
EAN:3660338202919
866105-PIGNONE 1X17,02 Z 16 DOPPIO P

Riepilogo info tecniche

Passo della catena25,4 mm
Profiloduplex (2)
Numero di denti16
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 866105-PIGNONE 1X17,02 Z 16 DOPPIO P


Mecaline sprockets and plate wheels are made from C45 steel or GG25 Cast Iron, Platewheels are offered with a pilot bore in simplex, duplex or triplex versions.
Sprocket Pilot Bore 16B2 - 16 teeth - C45 Steel

Punti di forza

Acciaio

Applicazioni

Per l’uso con prodotti a catena BS

Informazioni tecniche


Attributi
Passo della catena25,4 mm
Profiloduplex (2)
Numero di denti16
Codice ISO16b-2
Materialec45 acciaio
Diametro del pilota20 mm
Diametro di orientamento130,2 mm
Diametro esterno141 mm
Larghezza totale70 mm
Diametro della zona d'interferenza della testa141 mm
€ 28,18 IVA esclusa
/ Unità
€ 34,38 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore