865989-PIGNONE 5/8X3/8 Z 20 SEMPLICE P
Pignoni per catene a rulli
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Mecaline:P10B1020
Rubix:999200100127388
Produttore:865989
EAN:3660338201752


Riepilogo info tecniche
| Passo della catena | 15,875 mm |
|---|---|
| Profilo | simplex (1) |
| Numero di denti | 20 |
Documenti
Dettagli del prodotto : 865989-PIGNONE 5/8X3/8 Z 20 SEMPLICE P
Le ruote dentate e le ruote piane Mecaline sono realizzate in acciaio C45 o in ghisa GG25. Le ruote piane sono disponibili con foro pilota nelle versioni simplex, duplex o triplex.
Sprocket Pilot Bore 10B1 - 20 teeth - C45 Steel
Punti di forza
Steel
Applicazioni
Da utilizzare con i prodotti della catena BS
Informazioni tecniche
Attributi
| Passo della catena | 15,875 mm |
|---|---|
| Profilo | simplex (1) |
| Numero di denti | 20 |
| Codice ISO | 10b-1 |
| Materiale | c45 acciaio |
| Diametro del pilota | 14 mm |
| Diametro di orientamento | 101,49 mm |
| Diametro esterno | 108,4 mm |
| Larghezza totale | 30 mm |
| Diametro della zona d'interferenza della testa | 108,4 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 6,01 IVA esclusa
/ Unità
€ 7,33 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione