865945-PIGNONE 1/2X5/16 Z 12 DOPPIO P

Pignoni Duplex

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:P08B2012
Rubix:999200100127344
Produttore:865945
EAN:3660338201318
865945-PIGNONE 1/2X5/16 Z 12 DOPPIO P

Riepilogo info tecniche

Passo della catena12,7 mm
Profiloduplex (2)
Numero di denti12
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 865945-PIGNONE 1/2X5/16 Z 12 DOPPIO P


Mecaline sprockets and plate wheels are made from C45 steel or GG25 Cast Iron, Platewheels are offered with a pilot bore in simplex, duplex or triplex versions.
Alesaggio pilota con corone dentate 08B2 - denti 12 - Acciaio C45

Punti di forza

Acciaio

Applicazioni

Per l’uso con prodotti a catena BS

Informazioni tecniche


Attributi
Passo della catena12,7 mm
Profiloduplex (2)
Numero di denti12
Codice ISO08b-2
Materialec45 acciaio
Diametro del pilota12 mm
Diametro di orientamento49,07 mm
Diametro esterno53 mm
Larghezza totale35 mm
Diametro della zona d'interferenza della testa53 mm
3,02 IVA esclusa
/ Unità
3,69 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore