894626-PIGNONE INOX 1 X17,02 Z 21 INOX

Pignone Pilota Foro Simplex - Acciaio inox

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:P16B1021SS
Rubix:999230427024107
Produttore:894626
894626-PIGNONE INOX 1 X17,02 Z 21 INOX

Riepilogo info tecniche

Passo della catena25,4 mm
Profilosimplex (1)
Numero di denti21
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 894626-PIGNONE INOX 1 X17,02 Z 21 INOX


Questi pignoni Mecaline sono realizzati in acciaio inox, versione Simplex.
Pignone Pilota Alesaggio 16B1 -21 denti - Acciaio inox

Punti di forza

Resistente alla corrosione

Applicazioni

Per l'uso con i prodotti della catena BS, particolarmente adatti nelle applicazioni di produzione alimentare.

Informazioni tecniche


Attributi
Passo della catena25,4 mm
Profilosimplex (1)
Numero di denti21
Codice ISO16b-1
Materialeacciaio inossidabile
Diametro del pilota20 mm
Diametro del mozzo110 mm
Diametro di orientamento170,43 mm
Diametro esterno181,2 mm
Larghezza totale50 mm
111,80 IVA esclusa
/ Unità
136,40 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione