876326-PIGNONE 5/8X3/8 Z 34 SEMPLICE P

Pignoni per catene a rulli

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:P10B1034
Rubix:999200100128672
EAN:3660338299025
876326-PIGNONE 5/8X3/8 Z 34 SEMPLICE P

Riepilogo info tecniche

Passo della catena15,875 mm
Profilosimplex (1)
Numero di denti34
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 876326-PIGNONE 5/8X3/8 Z 34 SEMPLICE P


Le ruote dentate e le ruote piane Mecaline sono realizzate in acciaio C45 o in ghisa GG25. Le ruote piane sono disponibili con foro pilota nelle versioni simplex, duplex o triplex.
Sprocket Pilot Bore 10B1 - 34 teeth - C45 Steel

Punti di forza

Steel

Applicazioni

Da utilizzare con i prodotti della catena BS

Informazioni tecniche


Attributi
Passo della catena15,875 mm
Profilosimplex (1)
Numero di denti34
Codice ISO10b-1
Materialec45 acciaio
Diametro del pilota20 mm
Diametro di orientamento172,05 mm
Diametro esterno179 mm
Larghezza totale35 mm
Diametro della zona d'interferenza della testa179 mm
€ 12,72 IVA esclusa
/ Unità
€ 15,52 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione