857190-PIGNONE X BUSSOLA 1/2X5/16 Z 21 TRIPLO X TL
Pignoni per bussola di serraggio
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Mecaline:PMA08B3021
Rubix:999200100126503
Produttore:857190
EAN:3660338124549


Riepilogo info tecniche
| Passo della catena | 12,7 mm |
|---|---|
| Profilo | triplex (3) |
| Numero di denti | 21 |
Documenti
Dettagli del prodotto : 857190-PIGNONE X BUSSOLA 1/2X5/16 Z 21 TRIPLO X TL
Pignoni predisposti per bussola di serraggio
Sprocket - Taper Bore- 08B3 - 21 teeth (1610) - C45 Steel
Punti di forza
Steel
Applicazioni
For use with BS chain products
Informazioni tecniche
Attributi
| Passo della catena | 12,7 mm |
|---|---|
| Profilo | triplex (3) |
| Numero di denti | 21 |
| Codice ISO | 08b-3 |
| Materiale | c45 acciaio |
| Diametro del mozzo | 34,9 mm |
| Diametro di orientamento | 85,22 mm |
| Diametro esterno | 89,7 mm |
| Larghezza totale | 34,9 mm |
| Diametro della zona d'interferenza della testa | 89,7 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 11,75 IVA esclusa
/ Unità
€ 14,34 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione