Riferimenti
Mecaline:P12B2026
Rubix:999200100127466
Produttore:866067
EAN:3660338202537


Riepilogo info tecniche
| Passo della catena | 19,05 mm |
|---|---|
| Profilo | duplex (2) |
| Numero di denti | 26 |
Documenti
Dettagli del prodotto : 866067-PIGNONE 3/4X7/16 Z 26 DOPPIO P
Mecaline sprockets and plate wheels are made from C45 steel or GG25 Cast Iron, Platewheels are offered with a pilot bore in simplex, duplex or triplex versions.
Alesaggio pilota con corone dentate 12B2 - denti 26 - Acciaio C45
Punti di forza
Acciaio
Applicazioni
Per l’uso con prodotti a catena BS
Informazioni tecniche
Attributi
| Passo della catena | 19,05 mm |
|---|---|
| Profilo | duplex (2) |
| Numero di denti | 26 |
| Codice ISO | 12b-2 |
| Materiale | c45 acciaio |
| Diametro del pilota | 20 mm |
| Diametro di orientamento | 158,04 mm |
| Diametro esterno | 165,9 mm |
| Larghezza totale | 50 mm |
| Diametro della zona d'interferenza della testa | 165,9 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 26,49 IVA esclusa
/ Unità
€ 32,32 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore