887462-PIGNONE THF X BUSSOLA 887462

Pignone - Foro conico Simplex - Denti temprati

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:PMA10B1023R
Rubix:999210312053834
EAN:3660338408281
887462-PIGNONE THF X BUSSOLA 887462

Riepilogo info tecniche

Passo della catena15,875 mm
Profilosimplex (1)
Numero di denti23
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 887462-PIGNONE THF X BUSSOLA 887462


Le ruote dentate Mecaline con foro conico e denti temprati sono realizzate in acciaio C45 e in ghisa e sono prodotte per accettare le boccole coniche. Sono disponibili nelle versioni Simplex, Duplex o Triplex.
Pignone - Foro conico - 10B1 - 23 denti (1610) - Acciaio C45 - Denti temprati

Punti di forza

Acciaio

Applicazioni

Da utilizzare con i prodotti della catena BS

Informazioni tecniche


Attributi
Passo della catena15,875 mm
Profilosimplex (1)
Numero di denti23
Codice ISO10b-1
Materialec45 acciaio
Diametro del mozzo76 mm
Diametro di orientamento116,58 mm
Diametro esterno123,4 mm
Larghezza totale25 mm
10,39 IVA esclusa
/ Unità
12,68 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione