887419-PIGNONE THF X BUSSOLA 887419

Pignone - Foro conico Simplex - Denti temprati

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:PMA06B1038R
Rubix:999210312053793
EAN:3660338407871
887419-PIGNONE THF X BUSSOLA 887419

Riepilogo info tecniche

Passo della catena9,525 mm
Profilosimplex (1)
Numero di denti38
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 887419-PIGNONE THF X BUSSOLA 887419


Le ruote dentate Mecaline con foro conico e denti temprati sono realizzate in acciaio C45 e in ghisa e sono prodotte per accettare le boccole coniche. Sono disponibili nelle versioni Simplex, Duplex o Triplex.
Pignone - Foro conico - 06B1 - 38 denti (1210) - Acciaio C45 - Denti temprati

Punti di forza

Acciaio

Applicazioni

Da utilizzare con i prodotti della catena BS

Informazioni tecniche


Attributi
Passo della catena9,525 mm
Profilosimplex (1)
Numero di denti38
Codice ISO06b-1
Materialec45 acciaio
Diametro del mozzo70 mm
Diametro di orientamento115,35 mm
Diametro esterno119,5 mm
Larghezza totale25 mm
€ 9,60 IVA esclusa
/ Unità
€ 11,71 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione