894602-PIGNONE INOX 3/4X7/16 Z 12 INOX

Pignone Pilota Foro Simplex - Acciaio inox

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:P12B1012SS
Rubix:999230427024084
Produttore:894602
894602-PIGNONE INOX 3/4X7/16 Z 12 INOX

Riepilogo info tecniche

Passo della catena19,05 mm
Profilosimplex (1)
Numero di denti12
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 894602-PIGNONE INOX 3/4X7/16 Z 12 INOX


Questi pignoni Mecaline sono realizzati in acciaio inox, versione Simplex.
Alesaggio pilota pignone 12B1 -12 denti - Acciaio inox

Punti di forza

Resistente alla corrosione

Applicazioni

Per l'uso con i prodotti della catena BS, particolarmente adatti nelle applicazioni di produzione alimentare.

Informazioni tecniche


Attributi
Passo della catena19,05 mm
Profilosimplex (1)
Numero di denti12
Codice ISO12b-1
Materialeacciaio inossidabile
Diametro del pilota14 mm
Diametro del mozzo52 mm
Diametro di orientamento81,5 mm
Diametro esterno82 mm
Larghezza totale35 mm
€ 21,78 IVA esclusa
/ Unità
€ 26,57 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione