866095-PIGNONE 1X17,02 Z 25 SEMPLICE P

Pignoni per catene a rulli

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:P16B1025
Rubix:999200100127494
Produttore:866095
EAN:3660338202810
866095-PIGNONE 1X17,02 Z 25 SEMPLICE P

Riepilogo info tecniche

Passo della catena25,4 mm
Profilosimplex (1)
Numero di denti25
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 866095-PIGNONE 1X17,02 Z 25 SEMPLICE P


Le ruote dentate e le ruote piane Mecaline sono realizzate in acciaio C45 o in ghisa GG25. Le ruote piane sono disponibili con foro pilota nelle versioni simplex, duplex o triplex.
Sprocket Pilot Bore 16B1 - 25 teeth - C45 Steel

Punti di forza

Steel

Applicazioni

Da utilizzare con i prodotti della catena BS

Informazioni tecniche


Attributi
Passo della catena25,4 mm
Profilosimplex (1)
Numero di denti25
Codice ISO16b-1
Materialec45 acciaio
Diametro del pilota20 mm
Diametro di orientamento202,66 mm
Diametro esterno213,5 mm
Larghezza totale50 mm
Diametro della zona d'interferenza della testa213,5 mm
€ 27,26 IVA esclusa
/ Unità
€ 33,26 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore