883242-PIGNONE 1X17,02 Z 76 TRIPLO P*

Pignoni per catene a rulli

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:P16B3076
Rubix:999200100131102
Produttore:883242
EAN:3660338366598
883242-PIGNONE 1X17,02 Z 76 TRIPLO P*

Riepilogo info tecniche

Passo della catena25,4 mm
Profilotriplex (3)
Numero di denti76
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 883242-PIGNONE 1X17,02 Z 76 TRIPLO P*


Mecaline sprockets and plate wheels are made from C45 steel or GG25 Cast Iron, Platewheels are offered with a pilot bore in simplex, duplex or triplex versions.
Sprocket Pilot Bore 16B3 - 76 teeth - C45 Steel

Punti di forza

Acciaio

Applicazioni

Per l’uso con prodotti a catena BS

Informazioni tecniche


Attributi
Passo della catena25,4 mm
Profilotriplex (3)
Numero di denti76
Codice ISO16b-3
Materialec45 acciaio
Diametro del pilota44 mm
Diametro del mozzo180 mm
Larghezza totale110 mm
Diametro della zona d'interferenza della testa627 mm
€ 770,78 IVA esclusa
/ Unità
€ 940,35 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione