Riferimenti
P&P Loyal:AVC16 307-04-M
Rubix:999250926009704
Produttore:AVC16 307-04-M


Riepilogo info tecniche
| Colore | arancione |
|---|---|
| Grandezza | m |
| Materiale principale | poliestere |
Dettagli del prodotto : PILE HI-VIS ARANCIONE AVC16 307-04 # M
Chiusura frontale con zip lunga fino al
collo manica a giro polsini elastici.
• Coulisse stringi vita.
• Due tasche laterali chiuse con zip.
• Una tasca verticale al
petto chiusa con zip.
• Peso tessuto: 300 gr/mq.
• Seconda categoria UNI EN
ISO 13688:2022 UNI EN ISO
20471:2017 classe 3.
collo manica a giro polsini elastici.
• Coulisse stringi vita.
• Due tasche laterali chiuse con zip.
• Una tasca verticale al
petto chiusa con zip.
• Peso tessuto: 300 gr/mq.
• Seconda categoria UNI EN
ISO 13688:2022 UNI EN ISO
20471:2017 classe 3.
Informazioni tecniche
Attributi
| Colore | arancione |
|---|---|
| Grandezza | m |
| Materiale principale | poliestere |
| Colore secondario | nessun colore secondario |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 19,36 IVA esclusa
/ Unità
€ 23,61 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione