PILE HI-VIS GIALLO AVC16 307-08 # M

PILE HI-VIS

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

P&P Loyal:AVC16307-08-M
Rubix:999250926009724
Produttore:AVC16307-08-M
PILE HI-VIS GIALLO AVC16 307-08 # M

Riepilogo info tecniche

Coloregiallo
Grandezzam
Materiale principalepoliestere
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : PILE HI-VIS GIALLO AVC16 307-08 # M


Chiusura frontale con zip lunga fino al
collo manica a giro polsini elastici.
• Coulisse stringi vita.
• Due tasche laterali chiuse con zip.
• Una tasca verticale al
petto chiusa con zip.
• Peso tessuto: 300 gr/mq.
• Seconda categoria UNI EN
ISO 13688:2022 UNI EN ISO
20471:2017 classe 3.

Informazioni tecniche


Attributi
Coloregiallo
Grandezzam
Materiale principalepoliestere
Colore secondarionessun colore secondario
19,36 IVA esclusa
/ Unità
23,61 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Colore

Grandezza