PILE PESANTE ARGYLL BLACK F400BKR # XXL

Pile pesante

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Portwest:F400BKRXXL
Rubix:999220801007003
Produttore:F400BKRXXL
EAN:5036108045549
PILE PESANTE ARGYLL BLACK F400BKR # XXL

Riepilogo info tecniche

Colorenero
Grandezza2xl
Materiale principalepoliestere
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : PILE PESANTE ARGYLL BLACK F400BKR # XXL


Il pile Argyll è uno dei preferiti stagione dopo stagione grazie al design tradizionale e semplice e alla finitura anti-pill di qualità. Il pile da 400 g è comodo da indossare e garantisce il mantenimento del calore.

Punti di forza

-2 tasche per riporre in modo sicuro le proprie cose, tasche con zip, apertura frontale con zip per un facile accesso, polsini elasticizzati per una vestibilità sicura, orlo regolabile con cordoncino, disponibile in un'eccellente scelta di colori aziendali, vestibilità ampia per il massimo comfort, tessuto con classificazione UPF 50+ per bloccare il 98% dei raggi UV, tessuto con classificazione UPF 50+ per bloccare il 98% dei raggi UV.

Informazioni tecniche


Attributi
Colorenero
Grandezza2xl
Materiale principalepoliestere
Colore secondarionessun colore secondario
Materiale100% poliestere
22,95 IVA esclusa
/ Unità
28,00 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Grandezza