U02150002 215 B_0.8 PINZA FORALAMIERA
Pinza foralamiera e piegalamiera
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Usag:215 B 0.8
Rubix:160000000339100
Produttore:U02150002
EAN:8010239068551

Documenti
Dettagli del prodotto : U02150002 215 B_0.8 PINZA FORALAMIERA
Modello a testa girevole per realizzare fori Ø 5 mm e piegature da 12 mm di bordi di lamiere da saldare
Punti di forza
Qualità professionale
Applicazioni
Autoriparazione
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 290x130x30 mm |
|---|---|
| Peso | 1216 g |
| Capacità | 8 mm |
| Peso | 1216 kg |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 119,52 IVA esclusa
/ Unità
€ 145,81 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
