Riferimenti
SCU:250GD 160
Rubix:160000000872465
EAN:8031591004261

Dettagli del prodotto : PINZE CON TRONCHESE 250GD 160
In acciaio di alta resistenza. Becchi lunghi diritti interamente temprati. Tronchese laterale. DIN ISO 5745 A.
Informazioni tecniche
Attributi
| Lunghezza | 160 mm |
|---|---|
| Tipologia | pinze con tronchese |
| Materiale | acciaio di alta resistenza |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 16,96 IVA esclusa
/ Unità
€ 20,69 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
