CODOLO M A 90° TUBETTO 6 PER TUBO FLESSIBILE L=21MM 853-380-003
Pipe socket 90
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
SKF:853-380-003
Rubix:999220808119825
Documenti
Dettagli del prodotto : CODOLO M A 90° TUBETTO 6 PER TUBO FLESSIBILE L=21MM 853-380-003
Pipe socket 90
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 12 g |
|---|---|
| Paese d'origine | DE |
| Codice doganale | 73079910 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
