SOLETTA JALAS 8711L LOW ARCH 8711L # 35

Plantari 8711L JALAS®

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Jalas:8711L-35
Rubix:999240913002781
EAN:6408487564819
SOLETTA JALAS 8711L LOW ARCH 8711L # 35

Riepilogo info tecniche

EU Numero di scarpe35
Colorearancione
Materiale principaleeva

Dettagli del prodotto : SOLETTA JALAS 8711L LOW ARCH 8711L # 35


Il plantare per archi plantari bassi rende le vostre scarpe JALAS più confortevoli e più sicure. Il materiale Poron® XRD® sull'avampiede e sul tallone assorbe fino al 90% dell'energia d'impatto, offrendo un'eccezionale capacità di assorbimento degli urti. Ciò riduce il rischio di infortuni e aumenta il comfort. Il plantare è anatomico, approvato ESD e si adatta a tutte le scarpe di sicurezza JALAS. Disponibile in 17 misure. Rimuovere i plantari originali prima dell'uso. Lo scanner JALAS FootStopService (FSS) aiuta a scegliere i plantari migliori per i vostri piedi.

Punti di forza

ESD, Progettato anatomicamente, Supporto tallone/arco, Arco basso, Doppie zone di assorbimento degli urti, Approvato per l'uso in tutte le calzature protettive JALAS®, Sezione anteriore perforata, Tagliabile

Informazioni tecniche


Attributi
EU Numero di scarpe35
Colorearancione
Materiale principaleeva
44,46 IVA esclusa
/ Paia
54,25 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

EU Numero di scarpe

35