Riferimenti
Gates:PCV 8MGT 1120 62
Rubix:160000000471093
Produttore:923903140
EAN:5414465492143


Riepilogo info tecniche
| Profilo | 8mgt |
|---|---|
| Lunghezza primitiva | 1120 mm |
| Larghezza cinghia | 62 mm |
Dettagli del prodotto : 9239-03140 POLYCHAIN CARBON VOLT 1120 8MGTC 62
La potenza che desideri, la sicurezza che non hai mai avuto! Le cinghie di trasmissione della potenza antistatiche sono una necessità in ambienti volatili, come quelli presenti nei settori dell'energia, dell'agricoltura e petrolchimico. La cinghia Poly Chain® Carbon™ Volt® è l'unica cinghia sul mercato che offre una soluzione leader nel settore che soddisfa la norma ISO 9563 per la conducibilità statica per l'intera durata della cinghia. La sua costruzione brevettata del rivestimento conduttivo statico trasferisce l'elettricità statica in modo sicuro ai cavi di trazione in carbonio, lontano dal lato azionato dell'applicazione, rendendola l'opzione più sicura e robusta per applicazioni in ambienti ATEX. Gates utilizza cavi di trazione in fibra di carbonio brevettati per aumentare la potenza nominale, la compattezza e la flessibilità, consentendo inoltre l'uso del dorso. Se abbinata ai pignoni Gates® Poly Chain® GT®, avrete un sistema leggero, durevole e senza manutenzione, più che all'altezza della catena a rulli.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 0,322 g |
|---|---|
| Profilo | 8mgt |
| Lunghezza primitiva | 1120 mm |
| Larghezza cinghia | 62 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Passo di dentatura | 8 mm |
| Numero di denti | 140 |
| Paese d'origine | GB |
| Codice doganale | 40103900 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 601,88 IVA esclusa
/ Unità
€ 734,29 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione