9239-03280 POLYCHAIN CARBON VOLT 2240 8MGTC 62

Poly Chain® Carbon Volt™

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Gates:PCV 8MGT 2240 62
Rubix:160000000471103
Produttore:923903280
EAN:5414465492242
9239-03280 POLYCHAIN CARBON VOLT 2240 8MGTC 62

Riepilogo info tecniche

Profilo8mgt
Lunghezza primitiva2240 mm
Larghezza cinghia62 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 9239-03280 POLYCHAIN CARBON VOLT 2240 8MGTC 62


La potenza che desideri, la sicurezza che non hai mai avuto! Le cinghie di trasmissione della potenza antistatiche sono una necessità in ambienti volatili, come quelli presenti nei settori energetico, agricolo e petrolchimico. La cinghia Poly Chain® Carbon™ Volt® è l’unica cinghia sul mercato che offre una soluzione leader del settore, conforme alla norma ISO 9563 per la conducibilità statica per l’intera durata di servizio della cinghia. La sua struttura brevettata del rivestimento conduttivo statico trasferisce l’elettricità statica in modo sicuro ai cavi di trazione in carbonio, lontano dal lato azionato dell’applicazione, rendendola l’opzione più sicura e più robusta per applicazioni in ambienti ATEX. Gates utilizza cavi di trazione in fibra di carbonio brevettati per aumentare la potenza nominale, la compattezza e la flessibilità, consentendo al contempo l’uso del dorso. Se abbinata ai pignoni Gates® Poly Chain® GT®, avrete un sistema leggero, durevole e senza manutenzione, più che all’altezza di una catena a rulli.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso0,643 g
Profilo8mgt
Lunghezza primitiva2240 mm
Larghezza cinghia62 mm
Materialepoliuretano
Passo di dentatura8 mm
Numero di denti280
Paese d'origineUS
Codice doganale40103900
€ 1028,69 IVA esclusa
/ Unità
€ 1255,00 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione