9239-03300 POLYCHAIN CARBON VOLT 2400 8MGTC 62

Poly Chain® Carbon Volt™

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Gates:PCV 8MGT 2400 62
Rubix:160000000471104
Produttore:923903300
EAN:5414465492259
9239-03300 POLYCHAIN CARBON VOLT 2400 8MGTC 62

Riepilogo info tecniche

Profilo8mgt
Lunghezza primitiva2400 mm
Larghezza cinghia62 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 9239-03300 POLYCHAIN CARBON VOLT 2400 8MGTC 62


La potenza che desideri, la sicurezza che non hai mai avuto! Le cinghie di trasmissione della potenza antistatiche sono una necessità in ambienti volatili, come quelli presenti nei settori dell'energia, dell'agricoltura e petrolchimico. La cinghia Poly Chain® Carbon™ Volt® è l'unica cinghia sul mercato che offre una soluzione leader del settore conforme alla norma ISO 9563 per la conducibilità statica per l'intera durata utile della cinghia. La sua costruzione brevettata del rivestimento conduttivo statico trasferisce in modo sicuro l'elettricità statica ai trefoli di trazione in carbonio, lontano dal lato azionato dell'applicazione, rendendola l'opzione più sicura e più resistente per applicazioni in ambienti ATEX. Gates utilizza trefoli di trazione in fibra di carbonio brevettati per aumentare la potenza nominale, la compattezza e la flessibilità, consentendo inoltre l'uso del lato posteriore. Se abbinato ai pignoni Gates® Poly Chain® GT®, avrete un sistema leggero, durevole e senza manutenzione, più che all'altezza della catena a rulli.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso0,687 g
Profilo8mgt
Lunghezza primitiva2400 mm
Larghezza cinghia62 mm
Materialepoliuretano
Passo di dentatura8 mm
Numero di denti300
Paese d'origineUS
Codice doganale40103900
€ 1081,18 IVA esclusa
/ Unità
€ 1319,04 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione