Riferimenti
Gates:PCV 8MGT 2600 12
Rubix:160000000471016
Produttore:923900325
EAN:5414465489945


Riepilogo info tecniche
| Profilo | 8mgt |
|---|---|
| Lunghezza primitiva | 2600 mm |
| Larghezza cinghia | 12 mm |
Dettagli del prodotto : 9239-00325 POLYCHAIN CARBON VOLT 2600 8MGTC 12
La potenza che desiderate, la sicurezza che non avete mai avuto! Le cinghie di trasmissione di potenza antistatiche sono una necessità in ambienti volatili, come quelli presenti nei settori dell’energia, dell’agricoltura e petrolchimico. La cinghia Poly Chain® Carbon™ Volt® è l’unica cinghia sul mercato che offre una soluzione leader di settore conforme alla norma ISO 9563 per la conducibilità statica per l’intera durata utile della cinghia. La sua struttura brevettata del rivestimento conduttivo statico trasferisce in modo sicuro l’elettricità statica ai cavi di trazione in carbonio, lontano dal lato azionato dell’applicazione, rendendola l’opzione più sicura e robusta per applicazioni in ambienti ATEX. Gates utilizza cavi di trazione brevettati in fibra di carbonio per aumentare la potenza nominale, la compattezza e la flessibilità, consentendo inoltre l’uso del retro. Se abbinata ai pignoni Gates® Poly Chain® GT®, avrete un sistema leggero, duraturo e senza manutenzione, più che all’altezza delle catene a rulli.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 0,144 g |
|---|---|
| Profilo | 8mgt |
| Lunghezza primitiva | 2600 mm |
| Larghezza cinghia | 12 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Passo di dentatura | 8 mm |
| Numero di denti | 325 |
| Paese d'origine | US |
| Codice doganale | 40103900 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 223,71 IVA esclusa
/ Unità
€ 272,93 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione