Riferimenti
Gates:PCV 8MGT 2600 21
Rubix:160000000471046
Produttore:923901325
EAN:5414465491016


Riepilogo info tecniche
| Profilo | 8mgt |
|---|---|
| Lunghezza primitiva | 2600 mm |
| Larghezza cinghia | 21 mm |
Dettagli del prodotto : 9239-01325 POLYCHAIN CARBON VOLT 2600 8MGTC 21
La potenza che desiderate, la sicurezza che non avete mai avuto! Le cinghie di trasmissione di potenza antistatiche sono una necessità in ambienti volatili, come quelli presenti nei settori energetico, agricolo e petrolchimico. La cinghia Poly Chain® Carbon™ Volt® è l'unica cinghia sul mercato che offre una soluzione leader di settore conforme alla norma ISO 9563 per la conduttività statica per l'intera durata utile della cinghia. La sua costruzione brevettata del rivestimento conduttivo statico trasferisce in modo sicuro l'elettricità statica ai cavi di trazione in carbonio, lontano dal lato comandato dell'applicazione, rendendola l'opzione più sicura e robusta per le applicazioni in ambienti ATEX. Gates utilizza cavi di trazione in Carbon Fibre brevettati per aumentare la potenza nominale, la compattezza e la flessibilità, consentendo inoltre l'uso del lato posteriore. Se combinato con i pignoni Gates® Poly Chain® GT®, otterrete un sistema leggero, durevole e privo di manutenzione, più che all'altezza delle catene a rulli.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 0,252 g |
|---|---|
| Profilo | 8mgt |
| Lunghezza primitiva | 2600 mm |
| Larghezza cinghia | 21 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Passo di dentatura | 8 mm |
| Numero di denti | 325 |
| Paese d'origine | US |
| Codice doganale | 40103900 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 391,51 IVA esclusa
/ Unità
€ 477,64 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione