Riferimenti
Gates:PCV 8MGT 2840 12
Rubix:160000000471018
Produttore:923900355
EAN:5414465489969


Riepilogo info tecniche
| Profilo | 8mgt |
|---|---|
| Lunghezza primitiva | 2840 mm |
| Larghezza cinghia | 12 mm |
Dettagli del prodotto : 9239-00355 POLYCHAIN CARBON VOLT 2840 8MGTC 12
La potenza che desiderate, la sicurezza che non avete mai avuto! Le cinghie di trasmissione di potenza antistatiche sono una necessità in ambienti volatili, come quelli presenti nei settori dell’energia, dell’agricoltura e petrolchimico. La cinghia Poly Chain® Carbon™ Volt® è l’unica cinghia sul mercato che offre una soluzione leader nel settore che soddisfa la norma ISO 9563 per la conducibilità statica per l’intera durata della cinghia. La sua struttura brevettata del rivestimento conduttivo statico trasferisce l’elettricità statica in modo sicuro ai cavi di trazione in carbonio, lontano dal lato azionato dell’applicazione, rendendola l’opzione più sicura e più resistente per applicazioni in ambienti ATEX. Gates utilizza cavi di trazione brevettati in fibra di carbonio per una maggiore potenza nominale, compattezza e flessibilità, consentendo inoltre l’uso del lato posteriore. Se abbinata ai pignoni Gates® Poly Chain® GT®, avrete un sistema leggero, di lunga durata e senza manutenzione, più che all’altezza di una catena a rulli.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 0,157 g |
|---|---|
| Profilo | 8mgt |
| Lunghezza primitiva | 2840 mm |
| Larghezza cinghia | 12 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Passo di dentatura | 8 mm |
| Numero di denti | 355 |
| Paese d'origine | US |
| Codice doganale | 40103900 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 237,35 IVA esclusa
/ Unità
€ 289,57 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione