9239-06071 POLYCHAIN CARBON VOLT 994 14MGTC 68

Poly Chain® Carbon Volt™

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Gates:PCV 14MGT 994 68
Rubix:160000000471174
Produttore:923906071
EAN:5414465493492
9239-06071 POLYCHAIN CARBON VOLT 994 14MGTC 68

Riepilogo info tecniche

Profilo14mgt
Lunghezza primitiva994 mm
Larghezza cinghia68 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 9239-06071 POLYCHAIN CARBON VOLT 994 14MGTC 68


La potenza che desideri, la sicurezza che non hai mai avuto! Le cinghie di trasmissione di potenza antistatiche sono una necessità in ambienti volatili, come quelli presenti nei settori dell’energia, dell’agricoltura e petrolchimico. La cinghia Poly Chain® Carbon™ Volt® è l’unica cinghia sul mercato che offre una soluzione leader di settore che soddisfa lo standard ISO 9563 per la conducibilità statica per l’intera durata della cinghia. La sua struttura brevettata della copertura conduttiva statica trasferisce in modo sicuro l’elettricità statica ai cavi di trazione in carbonio, lontano dal lato azionato dell’applicazione, rendendola la scelta più sicura e più robusta per le applicazioni in ambienti ATEX. Gates utilizza cavi di trazione brevettati in fibra di carbonio per aumentare il valore nominale di potenza, la compattezza e la flessibilità, consentendo inoltre l’uso del lato posteriore. Se abbinata ai pignoni Gates® Poly Chain® GT®, avrete un sistema leggero, duraturo e privo di manutenzione, più che all’altezza della catena a rulli.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso0,535 g
Profilo14mgt
Lunghezza primitiva994 mm
Larghezza cinghia68 mm
Materialepoliuretano
Passo di dentatura14 mm
Numero di denti71
Paese d'origineUS
Codice doganale40103900
€ 1137,82 IVA esclusa
/ Unità
€ 1388,13 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione