9239-05080 POLYCHAIN CARBON VOLT 1120 14MGTC 37

Poly Chain® Carbon Volt™

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Gates:PCV 14MGT 1120 37
Rubix:160000000471146
Produttore:923905080
EAN:5414465493041
9239-05080 POLYCHAIN CARBON VOLT 1120 14MGTC 37

Riepilogo info tecniche

Profilo14mgt
Lunghezza primitiva1120 mm
Larghezza cinghia37 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 9239-05080 POLYCHAIN CARBON VOLT 1120 14MGTC 37


La potenza che desideri, la sicurezza che non hai mai avuto! Le cinghie di trasmissione antistatiche sono una necessità in ambienti a rischio di esplosione, come quelli presenti nei settori energetico, agricolo e petrolchimico. La cinghia Poly Chain® Carbon™ Volt® è l’unica cinghia sul mercato che offre una soluzione leader nel settore che soddisfa lo standard ISO 9563 per la conducibilità statica per l’intera durata della cinghia. La sua struttura brevettata del rivestimento conduttivo statico trasferisce in modo sicuro l’elettricità statica ai cavi di trazione in carbonio, lontano dal lato mosso dell’applicazione, rendendola la soluzione più sicura e robusta per le applicazioni in ambienti ATEX. Gates utilizza cavi di trazione brevettati in fibra di carbonio per aumentare la potenza nominale, la compattezza e la flessibilità, consentendo al contempo l’uso del lato posteriore. Se abbinata ai pignoni Gates® Poly Chain® GT®, otterrete un sistema leggero, durevole e senza manutenzione, più che all’altezza di una catena a rulli.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso0,324 g
Profilo14mgt
Lunghezza primitiva1120 mm
Larghezza cinghia37 mm
Materialepoliuretano
Passo di dentatura14 mm
Numero di denti80
Paese d'origineUS
Codice doganale40103900
€ 676,18 IVA esclusa
/ Unità
€ 824,94 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione