9239-08236 POLYCHAIN CARBON VOLT 3304 14MGTC 125

Poly Chain® Carbon Volt™

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Gates:PCV 14MGT 3304 125
Rubix:160000000471254
Produttore:923908236
EAN:5414465494659
9239-08236 POLYCHAIN CARBON VOLT 3304 14MGTC 125

Riepilogo info tecniche

Profilo14mgt
Lunghezza primitiva3304 mm
Larghezza cinghia125 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 9239-08236 POLYCHAIN CARBON VOLT 3304 14MGTC 125


La potenza che desideri, la sicurezza che non hai mai avuto! Le cinghie di trasmissione di potenza antistatiche sono una necessità in ambienti volatili, come quelli presenti nei settori dell'energia, dell'agricoltura e petrolchimico. La cinghia Poly Chain® Carbon™ Volt® è l'unica cinghia sul mercato che offre una soluzione leader del settore che soddisfa lo standard ISO 9563 per la conducibilità statica per l'intera durata della cinghia. La sua costruzione brevettata del rivestimento conduttivo statico trasferisce in modo sicuro l'elettricità statica ai cavi di trazione in carbonio, lontano dal lato azionato dell'applicazione, rendendola l'opzione più sicura e robusta per applicazioni in ambienti ATEX. Gates utilizza cavi di trazione in fibra di carbonio brevettati per aumentare la potenza nominale, la compattezza e la flessibilità, consentendo al contempo l'uso del dorso. Se abbinata ai pignoni Gates® Poly Chain® GT®, avrete un sistema leggero, duraturo e senza manutenzione, più che all'altezza della catena a rulli.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso3,237 g
Profilo14mgt
Lunghezza primitiva3304 mm
Larghezza cinghia125 mm
Materialepoliuretano
Passo di dentatura14 mm
Numero di denti236
Paese d'origineUS
Codice doganale40103900
€ 5627,35 IVA esclusa
/ Unità
€ 6865,37 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione