Riferimenti
Gates:PCV 14MGT 1190 37
Rubix:160000000471147
Produttore:923905085
EAN:5414465493058




Riepilogo info tecniche
| Profilo | 14mgt |
|---|---|
| Lunghezza primitiva | 1190 mm |
| Larghezza cinghia | 37 mm |
Dettagli del prodotto : 9239-05085 POLYCHAIN CARBON VOLT 1190 14MGTC 37
La potenza che desideri, la sicurezza che non hai mai avuto! Le cinghie di trasmissione della potenza antistatiche sono una necessità in ambienti volatili, come quelli presenti nei settori energetico, agricolo e petrolchimico. La cinghia Poly Chain® Carbon™ Volt® è l’unica cinghia sul mercato che offre una soluzione leader del settore che soddisfa lo standard ISO 9563 per la conducibilità statica per l’intera durata utile della cinghia. La sua struttura brevettata del rivestimento conduttivo statico trasferisce in sicurezza l’elettricità statica ai cavi di trazione in carbonio, lontano dal lato azionato dell’applicazione, rendendola l’opzione più sicura e robusta per le applicazioni in ambienti ATEX. Gates utilizza cavi di trazione in Carbon Fibre brevettati per aumentare la potenza nominale, la compattezza e la flessibilità, consentendo al contempo l’uso del lato posteriore. Se combinato con i pignoni Gates® Poly Chain® GT®, otterrete un sistema leggero, duraturo e senza manutenzione, più che all’altezza di una catena a rulli.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 0,344 g |
|---|---|
| Profilo | 14mgt |
| Lunghezza primitiva | 1190 mm |
| Larghezza cinghia | 37 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Passo di dentatura | 14 mm |
| Numero di denti | 85 |
| Paese d'origine | US |
| Codice doganale | 40103900 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 708,06 IVA esclusa
/ Unità
€ 863,83 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione