Riferimenti
Gates:PCV 14MGT 2380 125
Rubix:160000000471245
Produttore:923908170
EAN:5414465494505




Riepilogo info tecniche
| Profilo | 14mgt |
|---|---|
| Lunghezza primitiva | 2380 mm |
| Larghezza cinghia | 125 mm |
Dettagli del prodotto : 9239-08170 POLYCHAIN CARBON VOLT 2380 14MGTV 125
La potenza che desideri, la sicurezza che non hai mai avuto! Le cinghie di trasmissione della potenza antistatiche sono una necessità in ambienti volatili, come quelli presenti nei settori dell’energia, dell’agricoltura e petrolchimico. La cinghia Poly Chain® Carbon™ Volt® è l’unica cinghia sul mercato che offre una soluzione leader del settore conforme allo standard ISO 9563 per la conduttività statica per l’intera vita utile della cinghia. La sua struttura brevettata con rivestimento statico-conduttivo trasferisce l’elettricità statica in modo sicuro ai cavi di trazione in carbonio, lontano dal lato azionato dell’applicazione, rendendola la scelta più sicura e più resistente per applicazioni in ambienti ATEX. Gates utilizza cavi di trazione in fibra di carbonio brevettati per aumentare la potenza nominale, la compattezza e la flessibilità, consentendo al contempo l’uso del lato posteriore. Se abbinato ai pignoni Gates® Poly Chain® GT®, avrete un sistema leggero, durevole e senza manutenzione, più che all’altezza della catena a rulli.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 2,322 g |
|---|---|
| Profilo | 14mgt |
| Lunghezza primitiva | 2380 mm |
| Larghezza cinghia | 125 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Passo di dentatura | 14 mm |
| Numero di denti | 170 |
| Paese d'origine | US |
| Codice doganale | 40103900 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 4212,90 IVA esclusa
/ Unità
€ 5139,74 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione