Riferimenti
Optibelt:880 8M 500 OMEGA W
Rubix:160000000560361
Produttore:1640542
EAN:4044978233745


Riepilogo info tecniche
| Profilo | 8m |
|---|---|
| Lunghezza primitiva | 880 mm |
| Larghezza cinghia | 500 mm |
Dettagli del prodotto : MANICOTTO 880 8M 500 OMEGA W
Manicotto Optibelt OMEGA W con profilo 8M (passo 8 mm), lunghezza primitiva 880 mm e 110 denti. Larghezza 500 mm, in cloroprene.
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | 8m |
|---|---|
| Lunghezza primitiva | 880 mm |
| Larghezza cinghia | 500 mm |
| Materiale | cloroprene |
| Passo di dentatura | 8 mm |
| Numero di denti | 110 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 319,80 IVA esclusa
/ Unità
€ 390,16 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore