Riferimenti
Gates:PCV 14MGT 2590 37
Rubix:160000000471161
Produttore:923905185
EAN:5414465493324




Riepilogo info tecniche
| Profilo | 14mgt |
|---|---|
| Lunghezza primitiva | 2590 mm |
| Larghezza cinghia | 37 mm |
Dettagli del prodotto : 9239-05185 POLYCHAIN CARBON VOLT 2590 14MGTC 37
La potenza che desideri, la sicurezza che non hai mai avuto! Le cinghie di trasmissione di potenza antistatiche sono una necessità in ambienti volatili, come quelli presenti nei settori energetico, agricolo e petrolchimico. La cinghia Poly Chain® Carbon™ Volt® è l’unica cinghia sul mercato che fornisce una soluzione leader di settore conforme alla norma ISO 9563 per la conducibilità statica per l’intera durata della cinghia. La sua struttura brevettata del rivestimento conduttivo statico trasferisce in modo sicuro l’elettricità statica ai cavi di trazione in carbonio, lontano dal lato motore dell’applicazione, rendendola la tua opzione più sicura e più robusta per applicazioni in ambienti ATEX. Gates utilizza cavi di trazione in fibra di carbonio brevettati per un valore di potenza superiore, maggiore compattezza e flessibilità, consentendo inoltre l’uso del dorso. Se combinata con le pulegge Gates® Poly Chain® GT®, avrai un sistema leggero, durevole e senza manutenzione, più che all’altezza della catena a rulli.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 0,747 g |
|---|---|
| Profilo | 14mgt |
| Lunghezza primitiva | 2590 mm |
| Larghezza cinghia | 37 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Passo di dentatura | 14 mm |
| Numero di denti | 185 |
| Paese d'origine | US |
| Codice doganale | 40103900 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1339,23 IVA esclusa
/ Unità
€ 1633,86 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione