Riferimenti
Gates:PCV 14MGT 2730 68
Rubix:160000000471192
Produttore:923906195
EAN:5414465493720




Riepilogo info tecniche
| Profilo | 14mgt |
|---|---|
| Lunghezza primitiva | 2730 mm |
| Larghezza cinghia | 68 mm |
Dettagli del prodotto : 9239-06195 POLYCHAIN CARBON VOLT 2730 14MGTC 68
La potenza che desideri, la sicurezza che non hai mai avuto! Le cinghie di trasmissione della potenza antistatiche sono una necessità in ambienti volatili, come quelli presenti nei settori dell’energia, dell’agricoltura e petrolchimico. La cinghia Poly Chain® Carbon™ Volt® è l’unica cinghia sul mercato che offre una soluzione leader del settore che soddisfa la norma ISO 9563 per la conducibilità statica per l’intera durata utile della cinghia. La sua struttura brevettata della copertura conduttiva statica trasferisce in sicurezza l’elettricità statica ai cordini di trazione in carbonio, lontano dal lato azionato dell’applicazione, rendendola la scelta più sicura e più robusta per applicazioni in ambienti ATEX. Gates utilizza cordini di trazione brevettati in fibra di carbonio per aumentare la potenza nominale, la compattezza e la flessibilità, consentendo al contempo l’uso del dorso. Se combinato con le pulegge Gates® Poly Chain® GT®, avrai un sistema leggero, durevole e senza manutenzione, più che all’altezza di una catena a rulli.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 1,446 g |
|---|---|
| Profilo | 14mgt |
| Lunghezza primitiva | 2730 mm |
| Larghezza cinghia | 68 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Passo di dentatura | 14 mm |
| Numero di denti | 195 |
| Paese d'origine | US |
| Codice doganale | 40103900 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2583,74 IVA esclusa
/ Unità
€ 3152,16 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione