9293-23189 POWERGRIP HTD 1890 14M 85
Cinghia sincrona PowerGrip HTD
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Gates:HTD 1890 14M 85
Rubix:160000000466955
Produttore:929323189
EAN:5412571278354


Riepilogo info tecniche
| Profilo | 14m |
|---|---|
| Lunghezza primitiva | 1890 mm |
| Larghezza cinghia | 85 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 9293-23189 POWERGRIP HTD 1890 14M 85
MANICOTTO
Punti di forza
• Long and trouble-free service life.
• Large power range and a large number of speed ratios.
• Large power range and a large number of speed ratios.
Applicazioni
Domestic Appliances;Office Machines;Electric Hand Tools;Processing;Chemical Industry
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | 14m |
|---|---|
| Lunghezza primitiva | 1890 mm |
| Larghezza cinghia | 85 mm |
| Materiale | cloroprene |
| Passo di dentatura | 14 mm |
| Numero di denti | 135 |
| Codice doganale | 40103900 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 416,93 IVA esclusa
/ Unità
€ 508,65 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione