9239-07224 POLYCHAIN CARBON VOLT 3136 14MGTC 90

Poly Chain® Carbon Volt™

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Gates:PCV 14MGT 3136 90
Rubix:160000000471224
Produttore:923907224
EAN:5414465494109
9239-07224 POLYCHAIN CARBON VOLT 3136 14MGTC 90

Riepilogo info tecniche

Profilo14mgt
Lunghezza primitiva3136 mm
Larghezza cinghia90 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 9239-07224 POLYCHAIN CARBON VOLT 3136 14MGTC 90


La potenza che vuoi, la sicurezza che non hai mai avuto! Le cinghie di trasmissione della potenza antistatiche sono una necessità in ambienti volatili, come quelli presenti nei settori dell’energia, dell’agricoltura e petrolchimico. La cinghia Poly Chain® Carbon™ Volt® è l’unica cinghia sul mercato che offre una soluzione leader del settore conforme alla norma ISO 9563 per la conducibilità statica per l’intera durata utile della cinghia. La sua struttura brevettata del rivestimento conduttivo statico trasferisce in sicurezza l’elettricità statica ai cordoni di trazione in carbonio, lontano dal lato azionato dell’applicazione, rendendola l’opzione più sicura e più robusta per applicazioni in ambienti ATEX. Gates utilizza cordoni di trazione brevettati in fibra di carbonio per aumentare la potenza nominale, la compattezza e la flessibilità, consentendo inoltre l’uso del retro. Se abbinato ai pignoni Gates® Poly Chain® GT®, avrete un sistema leggero, durevole e senza manutenzione, più che all’altezza della catena a rulli.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso2,202 g
Profilo14mgt
Lunghezza primitiva3136 mm
Larghezza cinghia90 mm
Materialepoliuretano
Passo di dentatura14 mm
Numero di denti224
Paese d'origineUS
Codice doganale40103900
€ 3866,47 IVA esclusa
/ Unità
€ 4717,09 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione