Riferimenti
Gates:PCV 14MGT 4326 20
Rubix:160000000471143
Produttore:923904309
EAN:5414465492938




Riepilogo info tecniche
| Profilo | 14mgt |
|---|---|
| Lunghezza primitiva | 4326 mm |
| Larghezza cinghia | 20 mm |
Dettagli del prodotto : 9239-04309 POLYCHAIN CARBON VOLT 4326 14MGTC 20
La potenza che desideri, la sicurezza che non hai mai avuto! Le cinghie di trasmissione antistatiche sono una necessità in ambienti a rischio di esplosione, come quelli presenti nei settori dell'energia, dell'agricoltura e petrolchimico. La cinghia Poly Chain® Carbon™ Volt® è l'unica cinghia presente sul mercato che offre una soluzione ai vertici della categoria, conforme alla norma ISO 9563 per la conducibilità statica per l'intera durata della cinghia. La sua struttura brevettata con rivestimento conduttivo statico trasferisce in sicurezza l'elettricità statica ai cordoni di trazione in carbonio, lontano dal lato condotto dell'applicazione, rendendola l'opzione più sicura e robusta per applicazioni in ambienti ATEX. Gates utilizza cordoni di trazione brevettati in fibra di carbonio per aumentare la potenza nominale, la compattezza e la flessibilità, consentendo al contempo l'uso del dorso. Se combinata con i pignoni Gates® Poly Chain® GT®, avrete un sistema leggero, durevole e senza manutenzione, più che all'altezza della catena a rulli.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 0,676 g |
|---|---|
| Profilo | 14mgt |
| Lunghezza primitiva | 4326 mm |
| Larghezza cinghia | 20 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Passo di dentatura | 14 mm |
| Numero di denti | 309 |
| Paese d'origine | US |
| Codice doganale | 40103900 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1152,19 IVA esclusa
/ Unità
€ 1405,67 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione