Riferimenti
Gates:PCV 14MGT 4410 90
Rubix:160000000471231
Produttore:923907315
EAN:5414465494222




Riepilogo info tecniche
| Profilo | 14mgt |
|---|---|
| Lunghezza primitiva | 4410 mm |
| Larghezza cinghia | 90 mm |
Dettagli del prodotto : 9239-07315 POLYCHAIN CARBON VOLT 4410 14MGTC 90
La potenza che desiderate, la sicurezza che non avete mai avuto! Le cinghie di trasmissione di potenza antistatiche sono una necessità in ambienti volatili, come quelli presenti nei settori dell'energia, dell'agricoltura e petrolchimico. La cinghia Poly Chain® Carbon™ Volt® è l'unica cinghia sul mercato che offre una soluzione leader del settore conforme alla norma ISO 9563 per la conducibilità statica per l'intera durata utile della cinghia. La sua struttura brevettata con rivestimento conduttivo statico trasferisce in sicurezza l'elettricità statica ai cavi di trazione in carbonio, lontano dal lato azionato dell'applicazione, rendendola l'opzione più sicura e più robusta per applicazioni in ambienti ATEX. Gates utilizza cavi di trazione brevettati in fibra di carbonio per aumentare la potenza nominale, la compattezza e la flessibilità, consentendo inoltre l'uso del lato posteriore. Se abbinata ai pignoni Gates® Poly Chain® GT®, avrete un sistema leggero, durevole e senza manutenzione, all'altezza della catena a rulli.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 3,102 g |
|---|---|
| Profilo | 14mgt |
| Lunghezza primitiva | 4410 mm |
| Larghezza cinghia | 90 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Passo di dentatura | 14 mm |
| Numero di denti | 315 |
| Paese d'origine | US |
| Codice doganale | 40103900 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 5270,53 IVA esclusa
/ Unità
€ 6430,05 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione