9232-50206 TWIN POWER 720 8MGT2 30 TP

Potenza doppia

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Gates:TP GT2 720 8MGT 30
Rubix:160000000464812
Produttore:923250206
EAN:5414465082986
9232-50206 TWIN POWER 720 8MGT2 30 TP

Riepilogo info tecniche

Profilo8mgt2
Lunghezza primitiva720 mm
Larghezza cinghia30 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 9232-50206 TWIN POWER 720 8MGT2 30 TP


CINGHIA DD

Punti di forza

• High power transmission.
The belt can be fully loaded on both the front and the back and as long as the maximum power is not exceeded, both sides can be used in combination.
• Non-Slip positive drive.
• Virtually silent operation.
• Free of re-lubrication and maintenance.

Informazioni tecniche


Attributi
Profilo8mgt2
Lunghezza primitiva720 mm
Larghezza cinghia30 mm
Materialecloroprene
Passo di dentatura8 mm
Numero di denti90
Codice doganale40103900
€ 177,33 IVA esclusa
/ Unità
€ 216,34 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione