9275-09244 POLYCHAIN GT2 3136 14MGT 125

Poly Chain GT Carbon Belt

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Gates:PC2 14MGT 3136 125
Rubix:160000000469340
Produttore:927509244
EAN:5412571232813
9275-09244 POLYCHAIN GT2 3136 14MGT 125

Riepilogo info tecniche

Profilo14m
Lunghezza primitiva3136 mm
Larghezza cinghia125 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 9275-09244 POLYCHAIN GT2 3136 14MGT 125


Poly Chain® GT™2 has been designed for optimum performance on high torque, low speed drives in any industrial application. This lightweight belt features increased power ratings of up to 40% higher than previous constructions while maintaining the same long service life. Poly Chain® GT™2 operates on Poly Chain® GT™ pulleys. These belts make an excellent alternative to roller chains, requiring neither re-tensioning nor lubrication. Space-saving, weight-saving and money-saving, Poly Chain® GT™2 drives over a long and reliable service life.

Informazioni tecniche


Attributi
Profilo14m
Lunghezza primitiva3136 mm
Larghezza cinghia125 mm
Materialecarbonio
Passo di dentatura14 mm
Numero di denti85
5393,63 IVA esclusa
/ Unità
6580,22 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione